E-SP-P3-M18X2.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558330

代表画像

E-SP-P3-M18X2.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558330
E-SP-P3-M18X2.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558330
E-SP-P3-M18X2.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558330

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M18×2.5注文コード28558330品番E-SP-P3-M18X2.5
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M18×2.5食付2.5Pねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番152-5445形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)15.6山数2.5呼び18全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする