SP-1.5P-P1-M1.7X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558786

代表画像

SP-1.5P-P1-M1.7X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558786
SP-1.5P-P1-M1.7X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558786
SP-1.5P-P1-M1.7X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558786

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.7×0.35注文コード28558786品番SP-1.5P-P1-M1.7X0.35
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番184-6574材質HSS形状下穴:止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.7×0.35等級P1溝数2下穴径(Φmm)1.4山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.7全長L(mm)36タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 止まり穴用タップに使用
ティーエス技研

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする