SP-1.5P-P1-M3.5X0.6 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558838

代表画像

SP-1.5P-P1-M3.5X0.6 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558838
SP-1.5P-P1-M3.5X0.6 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558838
SP-1.5P-P1-M3.5X0.6 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558838

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M3.5×0.6注文コード28558838品番SP-1.5P-P1-M3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番184-6546材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M3.5×0.6等級P1溝数3下穴径(Φmm)2.97山数0.6ねじ長さ(mm)11呼び3.5全長L(mm)52タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付1.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)16内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 止まり穴用タップに使用
ティーエス技研

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする