用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-9824材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M12×1等級P2溝数3下穴径(Φmm)11.09山数1ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.917、MAX:11.153寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5