SP-1.5P-P2-M16X1.5 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558899

代表画像

SP-1.5P-P2-M16X1.5 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558899
SP-1.5P-P2-M16X1.5 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558899
SP-1.5P-P2-M16X1.5 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558899

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5注文コード28558899品番SP-1.5P-P2-M16X1.5
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番217-0814材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M16×1.5等級P2溝数3下穴径(Φmm)14.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び16全長L(mm)95タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 止まり穴用タップに使用
ティーエス技研

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする