用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工呼び寸法M2.5×0.45食付2.5Pねじ長さ(mm)8.1溝数2材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:80トラスコ品番215-3544形状下穴:止り質量(g)4規格JIS等級P1下穴径(Φmm)2.11山数0.45呼び2.5全長L(mm)46タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3シャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5