S-SP-P3-M3X0.5+30 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558944

代表画像

S-SP-P3-M3X0.5+30 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558944
S-SP-P3-M3X0.5+30 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558944
S-SP-P3-M3X0.5+30 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558944

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5呼び3材質HSS注文コード28558944品番S-SP-P3-M3X0.5+30
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
呼び寸法M3×0.5食付2.5Pねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番215-8204形状下穴:止り質量(g)5規格JIS等級P3下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)46タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4シャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする