日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の カードクリップ
G-POP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
28559013
品番
1191610
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ台車への表示。商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化
材質
ポリカーボネート
仕様
クリップ
色
クリア
高さ(mm)
240
用途
棚札、品名板表示用 バインド