日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の カードクリップ
G-POP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
28559029
品番
1191613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ台車への表示。商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化
材質
ポリカーボネート
仕様
B5フレーム
色
クリア
高さ(mm)
115
用途
棚札、品名板表示用 バインド