日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の カードスタンド
ピクシーカードスタンド ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
28559126
品番
1191787
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シルバー
高さ(mm)
170
用途
小型POP立て
材質
ポリカーボネート、ステンレス