曜日別特売
SU2-SP-P2-M3.5X0.6 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559319

代表画像

SU2-SP-P2-M3.5X0.6 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559319
SU2-SP-P2-M3.5X0.6 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559319
SU2-SP-P2-M3.5X0.6 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559319

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3.5×0.6注文コード28559319品番SU2-SP-P2-M3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M3.5×0.6食付3Pねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番217-3938形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)2.97山数0.6呼び3.5全長L(mm)52タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5シャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)16内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする