用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M10×1食付3Pねじ長さ(mm)23溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番184-6554形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)9.09山数1呼び10全長L(mm)75タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5