日研工業
日研工業の 店舗什器
日研工業の 什器用アクセサリー
日研工業の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
ブロックディバイダー2
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28559336
品番
1211444
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
SS
寸法(mm)
160×200×120
用途
仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質
スチール
コーティング
ポリエチレンコーテイング
注意
※代表画像です。