ブロックディバイダー2

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 28559397 品番 1211451
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブラック サイズSS 寸法(mm)160×200×120 用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質スチール コーティングポリエチレンコーテイング
注意
※代表画像です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28559363
2020-08-22
用途:
売場のセッティング
卸売・小売業

迅速な対応ありがとうございました。
またよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする