日研工業
日研工業の 店舗什器
日研工業の 什器用アクセサリー
日研工業の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
ブロックディバイダー2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
GS
サイズ
LL
注文コード
28559415
品番
1211454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
GS
サイズ
LL
寸法(mm)
580×200×120
用途
仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質
スチール
コーティング
ポリエチレンコーテイング
注意
※代表画像です。