アートデイバイダー H70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 仕様斜メ格子型黒木目 注文コード28559494 品番1226025
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製。目立たせたいカテゴリー強化に。

材質ABS、マグネット 全長(mm)290 用途おしゃれな仕切り板。 仕様斜メ格子型黒木目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする