用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M18×2.5ねじ長さ(mm)33材質HSS仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番215-6708形状下穴:止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)15.6山数2.5呼び18全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14食付2.5Pシャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11