用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M20×1.5ねじ長さ(mm)33材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-3549形状下穴:止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)18.6山数1.5呼び20全長L(mm)105タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付2.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12