曜日別特売
HC-SP-P2-3/8W16 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559678

代表画像

HC-SP-P2-3/8W16 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559678
HC-SP-P2-3/8W16 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559678
HC-SP-P2-3/8W16 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559678

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法3/8W16注文コード28559678品番HC-SP-P2-3/8W16
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法3/8W16ねじ長さ(mm)23材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-8219形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)8.02山数16呼び3/8全長L(mm)75タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類W:ウイットねじシャンク径d(Φmm)7食付2.5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.733、MAX:8.113寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする