曜日別特売
SA-M8-150 シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559809

代表画像

シャンクアジャスタ SA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番152-7059
内容量1本注文コード28559809品番SA-M8-150
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。
全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。
手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。
高速回転、連続加工等には不向きです。
シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。
ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。

トラスコ品番152-7059RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.88MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする