代表画像

シャンクアジャスタ SA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28559818 品番 SA-M10-150
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。
全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。
手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。
高速回転、連続加工等には不向きです。
シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。
ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。

トラスコ品番152-5477 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.88MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする