フードカバーウェーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプW300用カバーパーツ 注文コード28560018 品番1248991
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブトレー用カバ^です

用途フードカバー 材質PET 透明 タイプW300用カバーパーツ 短辺(mm)261 長辺(mm)298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする