日研工業
日研工業の バンケット用品
日研工業の フードカバー・フードケース
フードカバーウェーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
W600用カバーパーツ
注文コード
28560027
品番
1248992
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウェーブトレー用カバ^です
用途
フードカバー
材質
PET
色
透明
タイプ
W600用カバーパーツ
短辺(mm)
261
長辺(mm)
598