- カラー聴診器 ノルコーポレーション 28561506

カラー聴診器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28561506品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。

仕様【チェストピース】片面のみ使用可能全長(mm)約770寸法(Φmm)46管長(mm)約610

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28561506-72765763-- カラー聴診器 ノルコーポレーション 72765763カラー聴診器ノルコーポレーション1個
1,200
税込1,320
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72765754
2023-12-19
用途: 子供たちへの人体構造の勉強会の教材として
住まいと介護研究所医療・福祉・介護関連業

この値段でこの品質はとても満足です。
チープが細いものではなくしっかりとしているがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする