ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28561829
品番
G-5DA
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンパクトタイプです。
直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。
幅(mm)
130
高さ(mm)
159.5
奥行(mm)
203
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
5/6
吸込口径
O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mm
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。