協和光学工業
協和光学工業の 光学測定器
協和光学工業の 顕微鏡
協和光学工業の 顕微鏡その他関連用品
ズーム式生物顕微鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28561926
品番
Z-300KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
総合倍率
50×〜300×
付属品
ダストカバー、木製格納箱
寸法(mm)
約130×170×355
質量(kg)
約2.3
照明装置
LED光源
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(マイクロメーター取付リング付属)
対物レンズ
5×〜30×(ズーム)
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り
回転円板式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置