ナリカ
てこ・振り子実験セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28562066
品番
KGF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容
実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質
【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状
【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)
【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)
【うで】30