J-1 力学実験用樹脂おもり ナリカ 28562486

力学実験用樹脂おもり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
内容量1組(10個)注文コード28562486品番J-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900

実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。
本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。

仕様グラム表示、両フック付き材質ABS質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする