曜日別特売
- 力学台車 F-1型 ナリカ 28562775

力学台車 F-1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(4個)
内容量1組(4個)注文コード28562775品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,600
販売価格(税別)
46,000

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。

付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー材質亜鉛ダイキャスト質量(kg)1(±3%)大きさ150×78×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする