曜日別特売
- 遊星歯車実験セット ナリカ 28563134

遊星歯車実験セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード28563134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

少ない段数で大きな減速比が得られる。
大きなトルクが伝達できる。
入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。
多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。

付属品ハンドル1組寸法(mm)Φ75×20速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする