OS-90N おもりの衝突実験器 ナリカ 28563238

おもりの衝突実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28563238品番OS-90N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。

付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)材質本体(木)、レール(プラスチック)寸法(mm)910×75×200(本体組立時)、910×75×32(本体収納時)、910(レール:目盛長450mm)高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910(目盛長450)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする