曜日別特売
CB-S 質量3:1の衝突球 ナリカ 28563283

質量3:1の衝突球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28563283品番CB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,560
販売価格(税別)
69,600

質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。
質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。

仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g)材質金属寸法(mm)270×150×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする