ナリカ
太ばね100g用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28563877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
全長(mm)
約140
径(Φmm)
【巻】26
線径(Φmm)
0.7
伸縮範囲(mm)
(限界)約1000
ばね定数(g/cm)
約5.3
注意
※各種実験に差し支えないように初張力を小さくしているため、長さにバラつきが生じる場合があります。