- 単振り子 PN ナリカ 28564008

単振り子 PN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28564008品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。

仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線直径(Φmm)約38(金属球)質量(g)約360(金属球)長さ(m)【真鍮線】約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする