ナリカ
真空実験セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28564638
品番
VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
仕様
実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容
コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)
Φ220×174(真空容器内寸)
電源
単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ
0~-0.1MPa
注意
※実験には別途真空ポンプが必要です。
商品説明動画
C15-6064 真空実験セット VPF
参考になった
C15-6064 真空実験セットでマシュマロの実験
参考になった