ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの デュワー瓶/液体窒素容器
透明ジュワーびん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28565207
品番
TB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。
透明ガラス製
台付き
容量(L)
0.5
容量(mL)
500
仕様
プラ台付き
材質
透明ガラス
内径×深さ(mm)
65×185(台含まず)