用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M8×1ねじ長さ(mm)19下穴径(Φmm)7.09仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-3038材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級P2溝数4山数1呼び8全長L(mm)100タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5