用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M10×1.25ねじ長さ(mm)23下穴径(Φmm)8.85仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番216-7779材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級P3溝数4山数1.25呼び10全長L(mm)100タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5