ナリカ
ナリカの 音楽
ナリカの 楽器用アクセサリー
ナリカの 音叉(おんさ)
手持おんさ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28565706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品
たたき棒(プラスチック柄)
材質
【おんさ】鋼鉄
長さ(mm)
約88
振動数範囲(Hz)
450〜550