ナリカ
心臓のはたらき確認実験セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
28565785
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
心臓のはたらきを確認するための機器をセットにしました。
付属品
ACアダプタ
仕様
【チェストピース】片面のみ使用可能
セット内容
C15-8111心音マイクMHB-2、C15-8102児童用聴診器DA-40N10個
全長(mm)
約790
出力(W)
(スピーカー)約1
電源
AC100V、DC9V、単1乾電池6個(付属)
寸法(Φmm)
46
管長(mm)
約610
スピーカーサイズ(mm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28565785
-
70411435
C15-8115
心臓のはたらき確認実験セット
ナリカ
1セット
¥
81,000
税込
¥
89,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です