ナリカ
ナリカの 音楽
ナリカの 楽器用アクセサリー
ナリカの 音叉(おんさ)
気柱共鳴用手持おんさ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28565959
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品
たたき棒(プラスチック柄)
材質
おんさ:鋼鉄
長さ(mm)
【振動部】約77
振動数範囲(Hz)
850