ナリカ
ナリカの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ナリカの ピペット/ピペッター/スポイト
ナリカの ピペット
コマゴメピペットセット(ケース付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
容量(mL)
3
注文コード
28566126
品番
R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
容量(mL)
3
全長(mm)
約280
セット内容
コマゴメピペット10本、収納ケース
材質
(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム