ナリカ
ナリカの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ナリカの ピペット/ピペッター/スポイト
ナリカの ピペット
コマゴメピペットセット(ケース付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
容量(mL)
10
注文コード
28566144
品番
R-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
容量(mL)
10
全長(mm)
約350
セット内容
コマゴメピペット10本、収納ケース
材質
(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム