ナリカ
ナリカの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ナリカの ピペット/ピペッター/スポイト
ナリカの ピペット
コマゴメピペットセット(ケース付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
容量(mL)
2
注文コード
28566169
品番
Si-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
容量(mL)
2
全長(mm)
約275
セット内容
コマゴメピペット10本、収納ケース
材質
(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム