ナリカ
ナリカの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ナリカの ピペット/ピペッター/スポイト
ナリカの ピペット
メスピペット(検査済)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28566537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
容量(mL)
2
仕様
先端目盛、JISクラスA
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
360
1目盛(mL)
0.02
カラーコード
黒