ナリカ
枝付フラスコセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
300
50
100
200
300
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28566783
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
容量(mL)
300
セット内容
枝付フラスコ、シリコン管(450mm)、ガラス管(100mm)、穴あきゴム栓
寸法A(mm)
24
ゴム栓(No.)
8
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
280
注意
※ゴム栓の号数は目安です。