試験管

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 28567009 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。

容量(mL)88 材質ホウケイ酸ガラス 適合ゴム栓(No.)(目安)ゴム:9、シリコン:9 外径×長さL(Φ×mm)30×200 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
残留塩素の検査
サービス業

すぐに対応してくださりありがとうございました。助かりました

対象商品:
28566975
2023-09-08
用途:
木工作業

一輪挿しの水入れに使っていて丁度良いサイズと思いました。

対象商品:
28566993
2022-07-05
用途:
科学の実験用
つくし舎 様

少数個で良かったので,こちらを注文しました。値段はまあまあ安い方です。

対象商品:
28566993
2020-06-28
用途:
化学実験
その他業種

迅速な配達で割れなど無く、良いものが届きました。
リピート確定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする