ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用ガラス管・樹脂管
L字管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
28567377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
内径(Φmm)
4
長さ(mm)
約150(長径)×50(短径)
サイズ
大
角度(°)
【曲】約80