ナリカ
ナリカの 分溜・分離・抽出・ろ過
ナリカの ろ過器/ブフナロート
ナリカの ろ過装置
吸引ろ過装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28568339
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
容量(mL)
500
枝管外径(Φmm)
10
適合ろ紙Φ(mm)
90
底内径(Φmm)
【吸引ろうと】96
注意
※ろ紙のサイズは目安です。付属はしておりません。