曜日別特売
LS-HT-LH-P2-150-M12X1.75-5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28568464

代表画像

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.75食付5P注文コード28568464品番LS-HT-LH-P2-150-M12X1.75-5P
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-9286材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M12×1.75等級P2溝数4下穴径(Φmm)10.4山数1.75ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする